Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantpassschraube M 27 x 75 EN 14399-8 10.9 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantpassschraube M 27 x 75 EN 14399-8 10.9 feuerverzinkt
Sechskantpassschraube M 27 x 75 EN 14399-8 10.9 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019414623
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143991380270075
EAN/GTIN:
     4043952752623
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN EN 14399-8
Sechskantschraube DIN EN 14399-8
Sechskantpassschraube EN 14399-8 M27x 75 10.9 feuerverz. 1 Stück PEINER EN 14399-8 10.9 feuerverzinkt -P- Sechskant-Passschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 27 x 75 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 75mm· Gruppencode: 14399.138· Normart: EN 14399
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
143991380270075
Werksnummer:
8000223789
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,557000
Gewicht brutto Kg:
0,557000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 27 x 75
Norm:
EN 14399-8
Produktart:
Sechskantpassschraube
Ausfuehrung:
10.9 feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: m27 din en14399-8, din en 14399-8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 19,4802*
€ 26,2102*
5 Tage
44
1
€ 4,90*
ab € 24,8725*
€ 33,1225*
1 Tag
31
1
€ 5,59*
ab € 25,7926*
€ 34,0226*
Lager 1955
44
1
€ 5,99*
ab € 25,2427*
€ 34,3778*
7 Tage
44
1
€ 7,99*
ab € 26,77*
€ 35,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,3778*
€ 40,90958
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,3752*
€ 39,71649
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,8527*
€ 36,71471
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,0227*
€ 35,72701
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,7127*
€ 34,16811
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,2427*
€ 30,03881
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.