Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 30 x 120 EN 14399-4 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 30 x 120 EN 14399-4 44449
Sechskantschraube M 30 x 120 EN 14399-4 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019414738
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143991040300120
EAN/GTIN:
     4043952696453
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-4
Sechskantschraube DIN EN 14399-4
Sechskantschraube ohne Norm
din en 14399-4 m30
Sechskantschraube EN 14399-4 M30x 120 10.9 1 Stück PEINER EN 14399-4 10.9 -P- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 30 x 120 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 120mm· Gruppencode: 14399.104· Normart: EN 14399
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
143991040300120
Werksnummer:
8000223216
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,944000
Gewicht brutto Kg:
0,944000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30 x 120
Norm:
EN 14399-4
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Weitere Suchbegriffe: sechskantschraube ohne norm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
282
1
€ 5,49*
ab € 4,1952*
€ 6,0252*
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 5,4682*
€ 7,8182*
5 Tage
223
3
€ 4,90*
ab € 6,7475*
€ 9,5575*
1 Tag
220
1
€ 5,59*
ab € 6,9134*
€ 9,8334*
Lager 1955
313
1
€ 5,99*
ab € 6,7991*
€ 9,9505*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,9505*
€ 11,8411
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,7998*
€ 11,66176
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,9591*
€ 10,66133
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,8491*
€ 10,53043
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,4691*
€ 10,07823
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,0491*
€ 9,57843
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,7991*
€ 8,09093
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143990040300000
ab € 0,6716*
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143991060300000
ab € 1,6484*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.