Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 30 x 180 EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 30 x 180 EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt
Sechskantschraube M 30 x 180 EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019414835
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143991240300180
EAN/GTIN:
     4043952698754
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-4
Sechskantschraube DIN EN 14399-4
Sechskantschraube ohne Norm
din en 14399-4 m30
Sechskantschraube EN 14399-4 M30x 180 10.9 feuerverz. 1 Stück PEINER EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt -P- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 30 x 180 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 180mm· Gruppencode: 14399.124· Normart: EN 14399
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
143991240300180
Werksnummer:
8000223446
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,284000
Gewicht brutto Kg:
1,284000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30 x 180
Norm:
EN 14399-4
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9 feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: sechskantschraube ohne norm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 11,913*
€ 16,533*
5 Tage
218
1
€ 4,90*
ab € 14,42*
€ 19,87*
1 Tag
153
1
€ 5,59*
ab € 14,7625*
€ 20,3925*
Lager 1955
218
1
€ 5,99*
ab € 14,5176*
€ 20,5867*
7 Tage
15
1
€ 7,99*
ab € 15,46*
€ 21,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,5867*
€ 24,49817
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,4321*
€ 23,1242
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,3376*
€ 21,82174
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,7576*
€ 21,13154
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,1376*
€ 20,39374
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,5176*
€ 17,27594
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143990240300000
ab € 0,7575*
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143991260300000
ab € 1,5673*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.