Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 24 x1,5 x130 ISO 8765 m.Schaft 44416


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 24 x1,5 x130 ISO 8765 m.Schaft 44416
Sechskantschraube M 24 x1,5 x130 ISO 8765 m.Schaft 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019414843
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087658000241130
EAN/GTIN:
     4051426721822
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
Sechskantschraube ISO 8765 Schaft M24x1,5x130 8.8 10 Stück ISO 8765 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 24 x1,5 x130 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 130mm· Gruppencode: 08765.800· Normart: ISO 8765
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087658000241130
Werksnummer:
8000221218
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,577000
Gewicht brutto Kg:
0,577000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x1,5 x130
Norm:
ISO 8765 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
120
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,3816*
€ 3,318*
7 Tage
140
10
pro Box
€ 7,99*
ab € 2,6539*
€ 3,4939*
2 Tage
98
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 2,6639*
€ 3,4939*
Lager 1955
140
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 2,5901*
€ 3,4965*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,2416*
€ 4,2516*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 3,4965*
€ 4,16084
pro Box
ab 20 Boxen
€ 3,4083*
€ 4,05588
pro Box
ab 50 Boxen
€ 3,1501*
€ 3,74862
pro Box
ab 100 Boxen
€ 3,0601*
€ 3,64152
pro Box
ab 200 Boxen
€ 2,9301*
€ 3,48682
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 2,5901*
€ 3,08222
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,5901* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 34,965* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.