Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstifthülse 8 x 36 ISO 13337 geschlitzt Federstahl leichte Ausf.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Spannstifthülse 8 x 36 ISO 13337 geschlitzt Federstahl leichte Ausf.
Spannstifthülse 8 x 36 ISO 13337 geschlitzt Federstahl leichte Ausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019414888
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     133370000080036
EAN/GTIN:
     4043952612859
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
Spannstifthülse ISO 13337 geschlitzt 8x 36 Federstahl leichte Ausf. 100 Stück ISO 13337 Federstahl Spannstifte (-hülsen) · geschlitzt · leichte Ausführung - Abmessung: 8 x 36 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Spannstifte (-hülsen), geschlitzt, leichte Ausführung· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 13337.000· Normart: ISO 13337· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
133370000080036
Werksnummer:
8000222954
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
8 x 36
Norm:
ISO 13337 geschlitzt
Produktart:
Spannstifthülse
Ausfuehrung:
Federstahl leichte Ausf.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2200
100
€ 4,90*
ab € 0,0763*
€ 0,1069*
5 Tage
2200
100
€ 4,30*
ab € 0,0762*
€ 0,1131*
2 Tage
2170
100
€ 5,59*
ab € 0,0854*
€ 0,1187*
Lager 1955
3100
100
€ 5,99*
ab € 0,0822*
€ 0,1188*
7 Tage
3100
100
€ 7,99*
ab € 0,0887*
€ 0,1238*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1188*
€ 0,14137
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1148*
€ 0,13661
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1071*
€ 0,12745
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1057*
€ 0,12578
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1006*
€ 0,11971
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,0822*
€ 0,09782
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0822* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 11,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.