Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 30 x 90 EN 14399-4 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 30 x 90 EN 14399-4 44449
Sechskantschraube M 30 x 90 EN 14399-4 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019414905
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143991040300090
EAN/GTIN:
     4043952696392
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-4
Sechskantschraube DIN EN 14399-4
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm
Sechskantschraube EN 14399-4 M30x 90 10.9 1 Stück PEINER EN 14399-4 10.9 -P- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 30 x 90 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 90mm· Gruppencode: 14399.104· Normart: EN 14399
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
143991040300090
Werksnummer:
8000223210
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,779000
Gewicht brutto Kg:
0,779000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30 x 90
Norm:
EN 14399-4
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 4,7097*
€ 6,7397*
5 Tage
171
3
€ 4,90*
ab € 5,7875*
€ 8,1475*
1 Tag
130
1
€ 5,59*
ab € 5,9698*
€ 8,3798*
Lager 1955
186
1
€ 5,99*
ab € 5,7547*
€ 8,3854*
6 Tage
186
1
€ 7,99*
ab € 6,20*
€ 8,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,3854*
€ 9,97863
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,26*
€ 9,8294
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,6247*
€ 9,07339
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,4647*
€ 8,88299
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,1847*
€ 8,54979
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,7547*
€ 8,03809
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,7547*
€ 6,84809
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143990040300000
ab € 0,9068*
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143991060300000
ab € 1,6484*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.