Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantpassschraube M 27 x 100 EN 14399-8 10.9 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantpassschraube M 27 x 100 EN 14399-8 10.9 feuerverzinkt
Sechskantpassschraube M 27 x 100 EN 14399-8 10.9 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019414983
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143991380270100
EAN/GTIN:
     4043952752678
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN EN 14399-8
Sechskantschraube DIN EN 14399-8
Sechskantpassschraube EN 14399-8 M27x 100 10.9 feuerverz. 1 Stück PEINER EN 14399-8 10.9 feuerverzinkt -P- Sechskant-Passschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 27 x 100 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 100mm· Gruppencode: 14399.138· Normart: EN 14399
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
143991380270100
Werksnummer:
8000223794
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,674000
Gewicht brutto Kg:
0,674000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 27 x 100
Norm:
EN 14399-8
Produktart:
Sechskantpassschraube
Ausfuehrung:
10.9 feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: m27 din en14399-8, din en 14399-8
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 22,6634*
€ 29,9634*
5 Tage
57
1
€ 4,90*
ab € 28,89*
€ 37,76*
2 Tage
51
1
€ 4,95*
ab € 29,3576*
€ 38,1876*
1 Tag
40
1
€ 5,59*
ab € 29,6661*
€ 38,7861*
Lager 1955
57
1
€ 5,99*
ab € 29,3135*
€ 39,2263*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,2263*
€ 46,6793
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,3449*
€ 45,63043
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,2135*
€ 41,90407
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,4235*
€ 40,96397
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,6935*
€ 38,90527
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,3135*
€ 34,88307
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.