Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantpassschraube M 24 x 105 EN 14399-8 10.9 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantpassschraube M 24 x 105 EN 14399-8 10.9 feuerverzinkt
Sechskantpassschraube M 24 x 105 EN 14399-8 10.9 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019415447
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143991380240105
EAN/GTIN:
     4043952752524
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN EN 14399-8
Sechskantschraube DIN EN 14399-8
Sechskantpassschraube EN 14399-8 M24x 105 10.9 feuerverz. 1 Stück PEINER EN 14399-8 10.9 feuerverzinkt -P- Sechskant-Passschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 24 x 105 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 105mm· Gruppencode: 14399.138· Normart: EN 14399
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
143991380240105
Werksnummer:
8000223779
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,528400
Gewicht brutto Kg:
0,528400
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x 105
Norm:
EN 14399-8
Produktart:
Sechskantpassschraube
Ausfuehrung:
10.9 feuerverzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 17,5381*
€ 23,5281*
5 Tage
188
1
€ 4,90*
ab € 22,415*
€ 29,685*
1 Tag
138
1
€ 5,59*
ab € 23,0702*
€ 30,5702*
6 Tage
188
1
€ 7,99*
ab € 24,05*
€ 31,93*
Lager 1955
188
1
€ 5,99*
ab € 24,8204*
€ 33,7147*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,7147*
€ 40,12049
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,9975*
€ 39,26703
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,4604*
€ 36,24788
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,7704*
€ 35,42678
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,3104*
€ 33,68938
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,8204*
€ 29,53628
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.