Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 30 EN 14399-4 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 30 EN 14399-4 10
Sechskantmutter M 30 EN 14399-4 10
Artikel-Nr.:
     1955B-2019415610
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143991060300000
EAN/GTIN:
     4043952696651
Suchbegriffe:
EN-14399-4-Sechskantmutter
Sechskantmutter DIN EN ISO 14399-4
Sechskantmutter EN-14399-4
Sechskantmutter EN14399-4
Sechskantmutter EN 14399-4 M30 10 1 Stück PEINER EN 14399-4 10 -P- Sechskantmuttern mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 30 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 14399.106· Normart: EN 14399
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
143991060300000
Werksnummer:
8000223236
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,260000
Gewicht brutto Kg:
0,260000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30
Norm:
EN 14399-4
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
10
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 1,6484*
€ 2,4084*
5 Tage
1854
10
€ 4,90*
ab € 2,0275*
€ 2,7775*
1 Tag
1817
1
€ 5,59*
ab € 2,0749*
€ 3,0449*
Lager 1955
2595
1
€ 5,99*
ab € 2,0377*
€ 3,0781*
7 Tage
2595
1
€ 7,99*
ab € 2,19*
€ 3,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,0781*
€ 3,66294
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,0279*
€ 3,6032
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,9877*
€ 3,55536
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,8077*
€ 3,34116
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,6977*
€ 3,21026
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,5677*
€ 3,05556
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4577*
€ 2,92466
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,0377*
€ 2,42486
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143990040300000
ab € 0,6716*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.