Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 30 x 135 EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 30 x 135 EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt
Sechskantschraube M 30 x 135 EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019415959
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143991240300135
EAN/GTIN:
     4043952698679
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-4
Sechskantschraube DIN EN 14399-4
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm
Sechskantschraube EN 14399-4 M30x 135 10.9 feuerverz. 1 Stück PEINER EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt -P- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 30 x 135 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 135mm· Gruppencode: 14399.124· Normart: EN 14399
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
143991240300135
Werksnummer:
8000223437
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,020000
Gewicht brutto Kg:
1,020000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30 x 135
Norm:
EN 14399-4
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9 feuerverzinkt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 5,7672*
€ 8,0672*
5 Tage
307
3
€ 4,90*
ab € 6,935*
€ 9,645*
4 Tage
387
1
€ 5,49*
ab € 7,0609*
€ 9,8309*
1 Tag
301
1
€ 5,59*
ab € 7,1319*
€ 9,9819*
Lager 1955
430
1
€ 5,99*
ab € 7,0241*
€ 10,0811*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,0811*
€ 11,99651
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,7976*
€ 11,65914
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,1541*
€ 10,89338
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,1141*
€ 10,84578
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,5941*
€ 10,22698
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,0241*
€ 8,35868
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143990240300000
ab € 0,7735*
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143991260300000
ab € 1,6178*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.