Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 36 x 125 EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 36 x 125 EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt
Sechskantschraube M 36 x 125 EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019415975
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143991250360125
EAN/GTIN:
     4043952776759
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-4
Sechskantschraube DIN EN 14399-4
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm
Sechskantschraube EN 14399-4 M36x 125 10.9 feuerverz. 1 Stück FRIEDBERG EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt -AF- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 36 x 125 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 125mm· Gruppencode: 14399.125· Normart: EN 14399
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
143991250360125
Werksnummer:
8000223693
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,485000
Gewicht brutto Kg:
1,485000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 36 x 125
Norm:
EN 14399-4
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9 feuerverzinkt
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 15,253*
€ 20,503*
1
€ 4,90*
ab € 12,2416*
€ 24,3487*
5 Tage
8
1
€ 4,90*
ab € 18,375*
€ 24,395*
1 Tag
6
1
€ 5,59*
ab € 18,8422*
€ 25,0722*
Lager 1955
8
1
€ 5,99*
ab € 18,3786*
€ 25,0896*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,0896*
€ 29,85662
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,0691*
€ 28,64223
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,6786*
€ 26,98753
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,1786*
€ 26,39253
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,9486*
€ 24,92883
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,3786*
€ 21,87053
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
August Friedberg
143991270360000
ab € 3,6142*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.