Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstifthülse 8 x 12 ISO 13337 geschlitzt Federstahl leichte Ausf.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Spannstifthülse 8 x 12 ISO 13337 geschlitzt Federstahl leichte Ausf.
Spannstifthülse 8 x 12 ISO 13337 geschlitzt Federstahl leichte Ausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019416010
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     133370000080012
EAN/GTIN:
     4043952612743
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
Spannstifthülse ISO 13337 geschlitzt 8x 12 Federstahl leichte Ausf. 100 Stück ISO 13337 Federstahl Spannstifte (-hülsen) · geschlitzt · leichte Ausführung - Abmessung: 8 x 12 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Spannstifte (-hülsen), geschlitzt, leichte Ausführung· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 13337.000· Normart: ISO 13337· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
133370000080012
Werksnummer:
8000222943
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
8 x 12
Norm:
ISO 13337 geschlitzt
Produktart:
Spannstifthülse
Ausfuehrung:
Federstahl leichte Ausf.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4200
100
€ 4,30*
ab € 0,0333*
€ 0,0509*
2 Tage
4130
100
€ 5,59*
ab € 0,0371*
€ 0,0533*
Lager 1955
5900
100
€ 5,99*
ab € 0,036*
€ 0,0535*
7 Tage
5900
100
€ 7,99*
ab € 0,0391*
€ 0,0557*
2 Tage
5310
100
€ 5,49*
ab € 0,0379*
€ 0,0571*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,0535*
€ 0,06367
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,0526*
€ 0,06259
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0491*
€ 0,05843
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0477*
€ 0,05676
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0465*
€ 0,05534
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0434*
€ 0,05165
pro Box
ab 500000 Boxen
€ 0,036*
€ 0,04284
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,036* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 5,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.