Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

106428000060070 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 6 x 70 8.8


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
106428000060070 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 6 x 70 8.8
106428000060070 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 6 x 70 8.8
Artikel-Nr.:
     1955B-2019416020
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     106428000060070
EAN/GTIN:
     4043952603765
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M6x 70 8.8 200 Stück ISO 10642 08.8 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 70 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.800· Normart: ISO 10642· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
106428000060070
Werksnummer:
8000221955
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,015400
Gewicht brutto Kg:
0,015400
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 70
Norm:
ISO 10642 Innensechskant
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
200
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,0703*
€ 0,1012*
11 Tage
unbekannt
200
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,076*
€ 0,1047*
4 Tage
1800
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,072*
€ 0,1053*
Lager 1955
nicht lagernd
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0783*
€ 0,1104*
11 Tage
nicht lagernd
200
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0842*
€ 0,114*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,1104*
€ 0,13138
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,1045*
€ 0,12436
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0982*
€ 0,11686
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0954*
€ 0,11353
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0907*
€ 0,10793
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,0783*
€ 0,09318
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0783* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 22,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.