Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

106428000030010 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 3 x 10 8.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
106428000030010 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 3 x 10 8.8
106428000030010 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 3 x 10 8.8
Artikel-Nr.:
     1955B-2019416040
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     106428000030010
EAN/GTIN:
     4043952603215
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M3x 10 8.8 500 Stück ISO 10642 08.8 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 3 x 10 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.800· Normart: ISO 10642· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
106428000030010
Werksnummer:
8000221900
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 3 x 10
Norm:
ISO 10642 Innensechskant
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5000
500
€ 4,30*
ab € 0,00964*
€ 0,01457*
2 Tage
4500
500
€ 4,95*
ab € 0,0106*
€ 0,0151*
1 Tag
3500
500
€ 5,59*
ab € 0,0108*
€ 0,0154*
Lager 1955
5500
500
€ 5,99*
ab € 0,0106*
€ 0,0156*
7 Tage
5000
500
€ 7,99*
ab € 0,0113*
€ 0,0159*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0156*
€ 0,01856
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0152*
€ 0,01809
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,014*
€ 0,01666
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0136*
€ 0,01618
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0131*
€ 0,01559
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0125*
€ 0,01488
pro Stück
ab 3750000 Stück
€ 0,0106*
€ 0,01261
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 7,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.