Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 20 EN 14399-4 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 20 EN 14399-4 10
Sechskantmutter M 20 EN 14399-4 10
Artikel-Nr.:
     1955B-2019416306
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143991060200000
EAN/GTIN:
     4043952696613
Suchbegriffe:
EN-14399-4-Sechskantmutter
Sechskantmutter DIN EN ISO 14399-4
Sechskantmutter EN-14399-4
Sechskantmutter EN14399-4
Sechskantmutter EN 14399-4 M20 10 1 Stück PEINER EN 14399-4 10 -P- Sechskantmuttern mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 20 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 14399.106· Normart: EN 14399
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
143991060200000
Werksnummer:
8000223232
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,072000
Gewicht brutto Kg:
0,072000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20
Norm:
EN 14399-4
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
10
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 0,4238*
€ 0,6538*
5 Tage
1252
30
€ 4,90*
ab € 0,5225*
€ 0,8125*
1 Tag
1228
1
€ 5,59*
ab € 0,5328*
€ 0,8228*
Lager 1955
1753
1
€ 5,99*
ab € 0,5333*
€ 0,8388*
7 Tage
1753
1
€ 7,99*
ab € 0,56*
€ 0,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8388*
€ 0,99817
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,821*
€ 0,97699
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,8133*
€ 0,96783
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7133*
€ 0,84883
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6833*
€ 0,81313
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6233*
€ 0,74173
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5933*
€ 0,70603
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5333*
€ 0,63463
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143990040200000
ab € 0,1285*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.