Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift 16 x 60 ISO 8752 geschlitzt Federstahl schwere Ausf.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Spannstift 16 x 60 ISO 8752 geschlitzt Federstahl schwere Ausf.
Spannstift 16 x 60 ISO 8752 geschlitzt Federstahl schwere Ausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019416398
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087520000160060
EAN/GTIN:
     4043952589052
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Spannstift ISO 8752 geschlitzt 16x 60 Federstahl schwere Ausf. 25 Stück ISO 8752 Federstahl Spannstifte (-hülsen) · geschlitzt · schwere Ausführung - Abmessung: 16 x 60 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08752.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087520000160060
Werksnummer:
8000220348
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,059720
Gewicht brutto Kg:
0,059720
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
16 x 60
Norm:
ISO 8752 geschlitzt
Produktart:
Spannstift
Ausfuehrung:
Federstahl schwere Ausf.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1525
25
€ 4,30*
ab € 0,386*
€ 0,5695*
5 Tage
1525
25
€ 4,90*
ab € 0,4225*
€ 0,5925*
2 Tage
1505
25
€ 5,59*
ab € 0,4297*
€ 0,5997*
Lager 1955
2150
25
€ 5,99*
ab € 0,422*
€ 0,6045*
8 Tage
2150
25
€ 7,99*
ab € 0,4487*
€ 0,6287*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 0,6045*
€ 0,71936
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,5882*
€ 0,69996
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,552*
€ 0,65688
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,532*
€ 0,63308
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,512*
€ 0,60928
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,422*
€ 0,50218
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,422* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 15,1125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.