Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantpassschraube M 24 x 115 EN 14399-8 10.9 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantpassschraube M 24 x 115 EN 14399-8 10.9 feuerverzinkt
Sechskantpassschraube M 24 x 115 EN 14399-8 10.9 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019416418
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143991380240115
EAN/GTIN:
     4043952752548
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN EN 14399-8
Sechskantschraube DIN EN 14399-8
Sechskantpassschraube EN 14399-8 M24x 115 10.9 feuerverz. 1 Stück PEINER EN 14399-8 10.9 feuerverzinkt -P- Sechskant-Passschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 24 x 115 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 115mm· Gruppencode: 14399.138· Normart: EN 14399
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
143991380240115
Werksnummer:
8000223781
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,571200
Gewicht brutto Kg:
0,571200
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x 115
Norm:
EN 14399-8
Produktart:
Sechskantpassschraube
Ausfuehrung:
10.9 feuerverzinkt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 18,4392*
€ 24,7192*
5 Tage
274
1
€ 4,90*
ab € 23,705*
€ 31,225*
4 Tage
346
1
€ 4,95*
ab € 23,8192*
€ 31,5892*
1 Tag
268
1
€ 5,59*
ab € 24,3915*
€ 32,1115*
Lager 1955
384
1
€ 5,99*
ab € 26,2515*
€ 35,3051*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,3051*
€ 42,01307
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,5683*
€ 41,13628
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,8115*
€ 37,85569
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,7915*
€ 36,64189
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,3915*
€ 34,97589
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,2515*
€ 31,23929
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.