Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

145819200060060 Senkschraube ISO 14581 m.Innensechsrund M 6 x 60 T30 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
145819200060060 Senkschraube ISO 14581 m.Innensechsrund M 6 x 60 T30 A 2
145819200060060 Senkschraube ISO 14581 m.Innensechsrund M 6 x 60 T30 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019416540
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     145819200060060
EAN/GTIN:
     4051426908308
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 14581
ISO 14581
Senkkopfschraube DIN EN ISO 14581
Senkkopfschraube ISO 14581
Senkschraube ISO 14581 ISR M6x 60 T30 A 2 200 Stück ISO 14581 A 2 Senkschrauben mit Innensechsrund - Abmessung: M 6 x 60 -T30 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 14581.920· Normart: ISO 14581· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
145819200060060
Werksnummer:
8000223951
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010820
Gewicht brutto Kg:
0,010820
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 60 T30
Norm:
ISO 14581 m.Innensechsrund
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1200
200
€ 4,30*
ab € 0,0782*
€ 0,1128*
2 Tage
1120
200
€ 5,59*
ab € 0,0871*
€ 0,1181*
Lager 1955
1600
200
€ 5,99*
ab € 0,0851*
€ 0,1196*
7 Tage
1600
200
€ 7,99*
ab € 0,0907*
€ 0,1233*
15 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,1012*
€ 0,1353*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1196*
€ 0,14232
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1148*
€ 0,13661
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,107*
€ 0,12733
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1033*
€ 0,12293
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1003*
€ 0,11936
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0851*
€ 0,10127
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 23,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.