Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe 10,5 x30 x2,5 DIN 9021 Polyamid naturfarben


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Scheibe 10,5 x30 x2,5 DIN 9021 Polyamid naturfarben
Scheibe 10,5 x30 x2,5 DIN 9021 Polyamid naturfarben
Artikel-Nr.:
     1955B-2019416577
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     090216009105000
EAN/GTIN:
     4043952599075
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
Scheibe DIN 9021 10,5x30x2,5 Polyamid natur 100 Stück DIN 9021 Kunststoff PA Scheiben · Außen Ø ~3 x Schrauben Ø · - Abmessung: 10,5 x30 x2,5 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 10,5mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 09021.600· Normart: DIN 9021· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
090216009105000
Werksnummer:
8000221381
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
natur
Groesse:
10,5 x30 x2,5
Norm:
DIN 9021
Produktart:
Scheibe
Ausfuehrung:
Polyamid naturfarben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4050
100
€ 5,49*
ab € 0,0449*
€ 0,0642*
1 Tag
1000
100
€ 4,90*
ab € 0,0732*
€ 0,1028*
3 Tage
3200
100
€ 4,30*
ab € 0,0783*
€ 0,1163*
1 Tag
3150
100
€ 5,59*
ab € 0,0875*
€ 0,122*
Lager 1955
4400
100
€ 5,99*
ab € 0,0859*
€ 0,1236*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1236*
€ 0,14708
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1216*
€ 0,1447
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1123*
€ 0,13364
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1108*
€ 0,13185
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1046*
€ 0,12447
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0984*
€ 0,1171
pro Box
ab 750000 Boxen
€ 0,0859*
€ 0,10222
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0859* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 12,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.