Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe 3,2 x 9 x0,8 DIN 9021 A 4


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Scheibe 3,2 x 9 x0,8 DIN 9021 A 4
Scheibe 3,2 x 9 x0,8 DIN 9021 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019416606
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     090219400032000
EAN/GTIN:
     4043952599433
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
Scheibe DIN 9021 3,2x 9x0,8 A 4 1000 Stück DIN 9021 A 4 Scheiben · Außen Ø ~3 x Schrauben Ø · Produktklasse C - Abmessung: 3,2 x 9 x0,8 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 3,2mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 09021.940· Normart: DIN 9021· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
090219400032000
Werksnummer:
8000221417
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
3,2 x 9 x0,8
Norm:
DIN 9021
Produktart:
Scheibe
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
15000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00388*
€ 0,00585*
5 Tage
15000
1000
€ 4,90*
ab € 0,00416*
€ 0,00598*
2 Tage
13500
1000
€ 5,49*
ab € 0,0043*
€ 0,00613*
1 Tag
10500
1000
€ 5,59*
ab € 0,00439*
€ 0,00627*
Lager 1955
15000
1000
€ 5,99*
ab € 0,00478*
€ 0,00724*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,00724*
€ 0,00862
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,00695*
€ 0,00827
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,00637*
€ 0,00758
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,00621*
€ 0,00739
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,00601*
€ 0,00715
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 0,00575*
€ 0,00684
pro Box
ab 5000000 Boxen
€ 0,00478*
€ 0,00569
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,00478* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 7,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.