Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeeinsatz M 14x1,5 x14 R 88331 Form A-Fein A 2


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Gewindeeinsatz M 14x1,5 x14 R 88331 Form A-Fein A 2
Gewindeeinsatz M 14x1,5 x14 R 88331 Form A-Fein A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019416908
Hersteller:
     Amecoil
Herst.-Nr.:
     883319261415014
EAN/GTIN:
     4043952674550
Suchbegriffe:
DIN 8140
Gewindebuchsen DIN 8140
Gewindeeinsätze DIN 8140
Drahtgewindeeinsatz
Gewindeeinsatz R 88331 FormA-Fein M14x1,5x14 A 2 10 Stück AMECOIL Artikel 88331 A 2 Form A-Fein Gewindeeinsätze DIN 8140 für Nutz-Feingewinde - Abmessung: M 14x1,5 x14 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Typ: Form A-Fein· Material: A 2· Norm: REYHER-Artikel 88331· Gruppencode: 88331.926· Normart: REYHER-Artikel 88331· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Gewindeeinsätze DIN 8140, mit Mitnehmer- (Abbrech-) Zapfen, A-Fein = für Nutz-Feingewinde
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
883319261415014
Werksnummer:
8000229965
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 14x1,5 x14
Norm:
R 88331 Form A-Fein
Produktart:
Gewindeeinsatz
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
108
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,5535*
€ 2,1235*
7 Tage
120
10
pro Box
€ 7,99*
ab € 1,5545*
€ 2,1445*
1 Tag
84
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,5685*
€ 2,1585*
Lager 1955
120
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,5404*
€ 2,1759*
1 Tag
80
10
pro Box
€ 5,45*
ab € 1,75*
€ 2,38*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 2,1759*
€ 2,58932
pro Box
ab 20 Boxen
€ 2,1031*
€ 2,50269
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,9504*
€ 2,32098
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,9104*
€ 2,27338
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,8404*
€ 2,19008
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,5404*
€ 1,83308
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,5404* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 21,759* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.