Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantflanschschraube M 12 x 35 R 88913 Sperr-Ripp VG 100 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantflanschschraube M 12 x 35 R 88913 Sperr-Ripp VG 100 galvanisch verzinkt
Sechskantflanschschraube M 12 x 35 R 88913 Sperr-Ripp VG 100 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019416997
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     889131100120035
EAN/GTIN:
     4043952688373
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
Sicherungsschraube
Sperrrippenschraube
Sperrzahnschraube
Sechskantflanschschraube R 88913 Sperr-Ripp VG M12x35 100 galv.verz. 100St. Artikel 88913 100 RIPP galvanisch verzinkt Sechskant-Flanschschrauben mit Sperr-Rippen · Flansch · Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 12 x 35 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 35mm· Gruppencode: 88913.110· Normart: REYHER-Artikel 88913
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
889131100120035
Werksnummer:
8000232474
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,044200
Gewicht brutto Kg:
0,044200
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 35
Norm:
R 88913 Sperr-Ripp VG
Produktart:
Sechskantflanschschraube
Ausfuehrung:
100 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
400
100
€ 4,30*
ab € 0,4443*
€ 0,6115*
9 Tage
500
100
€ 4,90*
ab € 0,485*
€ 0,635*
1 Tag
280
100
€ 5,59*
ab € 0,4948*
€ 0,6448*
Lager 1955
400
100
€ 5,99*
ab € 0,4859*
€ 0,6503*
7 Tage
400
100
€ 7,99*
ab € 0,5168*
€ 0,6668*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6503*
€ 0,77386
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6231*
€ 0,74149
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5759*
€ 0,68532
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5559*
€ 0,66152
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5359*
€ 0,63772
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4859*
€ 0,57822
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 65,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.