Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrzahnscheibe S 2,5x4,8x0,45 R 88120 beidseitig gezahnt Federstahl


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sperrzahnscheibe S 2,5x4,8x0,45 R 88120 beidseitig gezahnt Federstahl
Sperrzahnscheibe S 2,5x4,8x0,45 R 88120 beidseitig gezahnt Federstahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019417031
Hersteller:
     Schnorr
Herst.-Nr.:
     881200049025000
EAN/GTIN:
     4043952667897
Suchbegriffe:
Schnorr-Scheibe
Schnorr-Sicherheitsscheibe
Schnorrscheibe
Rippenscheibe
Sperrzahnscheibe R 88120 beids.gez. S 2,5x4,8x0,45 Federstahl 500St SCHNORR Artikel 88120 Federstahl Form S SCHNORR-Sperrzahnscheiben · beidseitig gezahnt · für Schrauben mit Fkl. Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 2,5mm· Gruppencode: 88120.004· Normart: REYHER-Artikel 88120· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
881200049025000
Werksnummer:
8000228875
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
S 2,5x4,8x0,45
Norm:
R 88120 beidseitig gezahnt
Produktart:
Sperrzahnscheibe
Ausfuehrung:
Federstahl
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
500
€ 9,00*
ab € 0,012*
€ 0,0169*
5 Tage
3500
500
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,018*
5 Tage
4500
500
€ 5,49*
ab € 0,0158*
€ 0,022*
1 Tag
3500
500
€ 5,59*
ab € 0,0159*
€ 0,0223*
Lager 1955
5000
500
€ 5,99*
ab € 0,0155*
€ 0,0224*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0224*
€ 0,02666
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0217*
€ 0,02582
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0201*
€ 0,02392
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0195*
€ 0,02321
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0189*
€ 0,02249
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0155*
€ 0,01845
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0155* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 11,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schnorr
881200149025000
ab € 0,00713*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.