Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

881499200060140 Stockschraube R 88149 Typ 23 E M 6 x 140 A 2 A 2


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
881499200060140 Stockschraube R 88149 Typ 23 E M 6 x 140 A 2 A 2
881499200060140 Stockschraube R 88149 Typ 23 E M 6 x 140 A 2 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019417062
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     881499200060140
EAN/GTIN:
     4043952671627
Suchbegriffe:
Stockschraube
stockschrauben m6x140
stockschrauben m6
stockschraube
Stockschraube R 88149 Typ 23 E M6x 140 A 2 100 Stück Artikel 88149 A 2 Typ 23 E Stockschrauben mit metrischem und Holzschraubengewinde - Abmessung: M 6 x 140 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Typ: Ohne Formfangabe · Werkstoff: A 2 · Gruppencode: 88149.920 · Normart: REYHER-Artikel 88149 ·
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
881499200060140
Werksnummer:
8000229403
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,020500
Gewicht brutto Kg:
0,020500
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 140
Norm:
R 88149 Typ 23 E
Produktart:
Stockschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,2609*
€ 0,3566*
6 Tage
100
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,285*
€ 0,375*
Lager 1955
100
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,2849*
€ 0,3833*
7 Tage
100
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,3028*
€ 0,3928*
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3364*
€ 0,4364*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,3833*
€ 0,45613
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,3691*
€ 0,43923
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,3449*
€ 0,41043
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,3349*
€ 0,39853
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,3149*
€ 0,37473
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,2849*
€ 0,33903
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2849* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 38,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.