Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerkopfschraube M 12 x 20 R 88938 Typ 38/17 6-kantmutter Mu 4.6 galvanisch ve


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hammerkopfschraube M 12 x 20 R 88938 Typ 38/17 6-kantmutter Mu 4.6 galvanisch ve
Hammerkopfschraube M 12 x 20 R 88938 Typ 38/17 6-kantmutter Mu 4.6 galvanisch ve
Artikel-Nr.:
     1955B-2019417124
Hersteller:
     HALFEN
Herst.-Nr.:
     889384100120020
EAN/GTIN:
     4043952690222
Suchbegriffe:
Hakenkopfschraube
Halfenschraube
Hammerkopfschraube ohne Norm
Hammerschraube ohne Norm
Hammerkopfschraube R 88938 38/17 6-ktmutter M12x20 Mu4.6 galv.verz. 100St HALFEN Artikel 88938 Mu 4.6 HS 38/17 galvanisch verzinkt Hammerkopf-/Halfen-Schrauben · mit Sechskantmutter - Abmessung: M 12 x 20 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: HS 38/17· Gruppencode: 88938.410· Normart: REYHER-Artikel 88938· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Produkt-Typbezeichnung: Hammerkopf-/Halfen-Schrauben, Mu = mit Sechskantmutter
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
889384100120020
Werksnummer:
8000232744
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,050000
Gewicht brutto Kg:
0,050000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 20
Norm:
R 88938 Typ 38/17 6-kantmutter
Produktart:
Hammerkopfschraube
Ausfuehrung:
Mu 4.6 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
300
100
Frei Haus
ab € 2,09*
€ 2,46*
7 Tage
300
100
Frei Haus
ab € 2,1568*
€ 2,5368*
1 Tag
210
100
€ 5,59*
ab € 2,1468*
€ 2,5368*
1 Tag
300
100
Frei Haus
ab € 2,17*
€ 2,56*
Lager 1955
300
100
€ 5,99*
ab € 2,1183*
€ 2,5608*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,5608*
€ 3,04735
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,4195*
€ 2,87921
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,2683*
€ 2,69928
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,2083*
€ 2,62788
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 2,1183*
€ 2,52078
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 256,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.