| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019417290 Herst.-Nr.: 881210040160000 EAN/GTIN: 4043952668474 |
| |
|
| | |
| Sperrzahnscheibe R 88121 beids.gez. VS 16x24x2 Federstahl 250St. SCHNORR Artikel 88121 Federstahl Form VS SCHNORR-Sperrzahnscheiben · beidseitig gezahnt · für Schrauben mit Fkl. 8.8/10.9 - Abmessung: VS 16 x24 x2 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 16mm· Gruppencode: 88121.004· Normart: REYHER-Artikel 88121· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 881210040160000 | Werksnummer: | 8000228946 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | VS 16 x24 x2 | Norm: | R 88121 beidseitig gezahnt | Produktart: | Sperrzahnscheibe | Ausfuehrung: | Federstahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 250 | | € 4,95* | ab € 0,0966* | € 0,1271* | | | | | 6 Tage | | | 250 | | € 5,59* | ab € 0,115* | € 0,148* | | | | | 10 Tage | | | 250 | | € 4,90* | ab € 0,1145* | € 0,1495* | | | | Lager 1955 | | | | 250 | | € 5,99* | ab € 0,1115* | € 0,1499* | | | | | | 3 Tage | | | 500 | | Frei Haus | ab € 0,1138* | € 0,1548* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1115* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Boxen | Mindestbestellmenge: 250 Boxen ( entspricht € 37,475* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|