Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantflanschschraube M 12 x 50 R 88913 Sperr-Ripp VG 100 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantflanschschraube M 12 x 50 R 88913 Sperr-Ripp VG 100 galvanisch verzinkt
Sechskantflanschschraube M 12 x 50 R 88913 Sperr-Ripp VG 100 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019417315
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     889131100120050
EAN/GTIN:
     4043952688403
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
Sicherungsschraube
Sperrrippenschraube
Sperrzahnschraube
Sechskantflanschschraube R 88913 Sperr-Ripp VG M12x50 100 galv.verz. 100St. Artikel 88913 100 RIPP galvanisch verzinkt Sechskant-Flanschschrauben mit Sperr-Rippen · Flansch · Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 12 x 50 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 50mm· Gruppencode: 88913.110· Normart: REYHER-Artikel 88913
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
889131100120050
Werksnummer:
8000232477
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,059100
Gewicht brutto Kg:
0,059100
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 50
Norm:
R 88913 Sperr-Ripp VG
Produktart:
Sechskantflanschschraube
Ausfuehrung:
100 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
600
100
€ 4,30*
ab € 0,6271*
€ 0,8456*
9 Tage
600
100
€ 4,90*
ab € 0,685*
€ 0,865*
1 Tag
420
100
€ 5,59*
ab € 0,7088*
€ 0,8788*
Lager 1955
600
100
€ 5,99*
ab € 0,6962*
€ 0,8866*
7 Tage
600
100
€ 7,99*
ab € 0,7213*
€ 0,9013*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8866*
€ 1,05505
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8464*
€ 1,00722
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7862*
€ 0,93558
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7662*
€ 0,91178
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,6962*
€ 0,82848
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 88,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.