Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUBO 884946002110000 Profilscheibe R 88494 f.6-kantschrauben 211 - M16x 6 Polyam


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DUBO 884946002110000 Profilscheibe R 88494 f.6-kantschrauben 211 - M16x 6 Polyam
DUBO 884946002110000 Profilscheibe R 88494 f.6-kantschrauben 211 - M16x 6 Polyam
Artikel-Nr.:
     1955B-2019417822
Hersteller:
     DUBO
Herst.-Nr.:
     884946002110000
EAN/GTIN:
     4043952682326
Profilscheibe R 88494 f.6-ktschrauben 211 - M16x 6 PA 6 natur 50St. DUBO Artikel 88494 Kunststoff PA 6 naturfarben DUBO-Profilscheiben für Sechskantschrauben - Abmessung: 211 - M16x 6 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· passend für: Sk.-Schrauben M 16 S· Durchmesser: 211mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 88494.600· Normart: REYHER-Artikel 88494· Oberfläche: naturfarben
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
884946002110000
Werksnummer:
8000230810
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
211 - M16x 6
Norm:
R 88494 f.6-kantschrauben
Produktart:
Profilscheibe
Ausfuehrung:
Polyamid 6 naturfarben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
50
€ 9,00*
ab € 0,461*
€ 0,621*
5 Tage
1950
50
€ 4,90*
ab € 0,5496*
€ 0,7296*
2 Tage
2700
50
€ 4,95*
ab € 0,5971*
€ 0,7771*
1 Tag
2100
50
€ 5,59*
ab € 0,5969*
€ 0,7869*
Lager 1955
3000
50
€ 5,99*
ab € 0,5861*
€ 0,8035*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8035*
€ 0,95617
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7748*
€ 0,92201
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7061*
€ 0,84026
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6861*
€ 0,81646
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6561*
€ 0,78076
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5861*
€ 0,69746
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 40,175* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.