| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019417855 Herst.-Nr.: 839338140380013 EAN/GTIN: 4051426733047 |
| |
|
| | |
| Sechskantschraube R 83933 UNC VG 3/8x1/2 Grade 5 (~8.8) galv.verz. 100St. ASME B 18.2.1 Grade 5 (~8.8) UNC galvanisch verzinkt Hex cap screws · Sechskantschrauben mit Vollgew. · mit UNC Gewinde - Abmessung: 3/8 x 1/2 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 13mm· Gruppencode: 83933.814· Normart: REYHER-Artikel 83933 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 839338140380013 | Werksnummer: | 8000226396 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,013590 | Gewicht brutto Kg: | 0,013590 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 3/8 x 1/2 | Norm: | R 83933 m.UNC-Gewinde VG | Produktart: | Sechskantschraube | Ausfuehrung: | Grade 5 (~8.8) galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 100 | | pro Box | € 5,49* | ab € 0,0729* | € 0,1023* | | | | | 10 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0775* | € 0,1149* | | | | Lager 1955 | | | | 100 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0851* | € 0,1223* | | | | | | 7 Tage | | | 100 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,0908* | € 0,126* | | | | | 19 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,106* | € 0,146* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0851* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 12,23* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|