Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantpassschraube M 30 x 115 EN 14399-8 10.9 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantpassschraube M 30 x 115 EN 14399-8 10.9 feuerverzinkt
Sechskantpassschraube M 30 x 115 EN 14399-8 10.9 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019417866
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143991380300115
EAN/GTIN:
     4043952752845
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN EN 14399-8
Sechskantschraube DIN EN 14399-8
Sechskantpassschraube EN 14399-8 M30x 115 10.9 feuerverz. 1 Stück PEINER EN 14399-8 10.9 feuerverzinkt -P- Sechskant-Passschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 30 x 115 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 115mm· Gruppencode: 14399.138· Normart: EN 14399
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
143991380300115
Werksnummer:
8000223812
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,937000
Gewicht brutto Kg:
0,937000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30 x 115
Norm:
EN 14399-8
Produktart:
Sechskantpassschraube
Ausfuehrung:
10.9 feuerverzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 28,9568*
€ 37,8868*
1 Tag
89
1
€ 5,59*
ab € 38,2271*
€ 49,4871*
Lager 1955
126
1
€ 5,99*
ab € 37,1129*
€ 49,5326*
1 Tag
126
1
€ 5,45*
ab € 39,00*
€ 50,48*
6 Tage
126
1
€ 7,99*
ab € 39,89*
€ 51,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,5326*
€ 58,94379
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,4327*
€ 56,44491
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,6129*
€ 53,08935
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,1429*
€ 51,34005
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,4529*
€ 49,32895
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,1129*
€ 44,16435
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.