Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilsicherungsscheibe HLS-42S R 88032 A 4 geklebt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Keilsicherungsscheibe HLS-42S R 88032 A 4 geklebt
Keilsicherungsscheibe HLS-42S R 88032 A 4 geklebt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019417987
Hersteller:
     HEICO
Herst.-Nr.:
     880329400420000
EAN/GTIN:
     4043952790847
Suchbegriffe:
Keilsicherungsscheiben
Keilsicherungsscheibenpaare
NORD-LOCK Scheibe
keilsicherungsscheiben heico
Keilsicherungsscheibe R 88032 HLS-42S A 4 geklebt 25 Stück Artikel 88032 A 4 Heico-Lock-Scheiben · Standard (Keilsicherungsscheibenpaare) - Abmessung: HLS-42S VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88032.940· Normart: REYHER-Artikel 88032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
880329400420000
Werksnummer:
8000226638
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,076560
Gewicht brutto Kg:
0,076560
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
HLS-42S
Norm:
R 88032
Produktart:
Keilsicherungsscheibe
Ausfuehrung:
A 4 geklebt
Weitere Suchbegriffe: keilsicherungsscheiben
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 274,645*
€ 318,435*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 288,905*
€ 333,175*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 288,145*
€ 333,175*
Lager 1955
3
€ 5,99*
ab € 283,29*
€ 336,57*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 337,3475*
€ 383,2675*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 336,57*
€ 400,5183
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 325,80*
€ 387,702
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 302,19*
€ 359,6061
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 298,43*
€ 355,1317
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 283,29*
€ 337,1151
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 11,3316* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.