Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUBO 884946001980000 Profilscheibe R 88494 f.6-kantschrauben 198 - M 3x 2,2 Poly


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DUBO 884946001980000 Profilscheibe R 88494 f.6-kantschrauben 198 - M 3x 2,2 Poly
DUBO 884946001980000 Profilscheibe R 88494 f.6-kantschrauben 198 - M 3x 2,2 Poly
Artikel-Nr.:
     1955B-2019418038
Hersteller:
     DUBO
Herst.-Nr.:
     884946001980000
EAN/GTIN:
     4043952682234
Profilscheibe R 88494 f.6-ktschrauben 198 - M3x 2,2 PA 6 natur 100St. DUBO Artikel 88494 Kunststoff PA 6 naturfarben DUBO-Profilscheiben für Sechskantschrauben - Abmessung: 198 - M 3x 2,2 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· passend für: Sk.-Schrauben M 3 S· Durchmesser: 198mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 88494.600· Normart: REYHER-Artikel 88494· Oberfläche: naturfarben
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
884946001980000
Werksnummer:
8000230802
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
198 - M 3x 2,2
Norm:
R 88494 f.6-kantschrauben
Produktart:
Profilscheibe
Ausfuehrung:
Polyamid 6 naturfarben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
100
€ 9,00*
ab € 0,0907*
€ 0,1271*
1 Tag
5110
100
€ 5,59*
ab € 0,1184*
€ 0,1644*
Lager 1955
7300
100
€ 5,99*
ab € 0,1162*
€ 0,1668*
6 Tage
7300
100
€ 7,99*
ab € 0,1247*
€ 0,1717*
3 Tage
7300
500
Frei Haus
ab € 0,119*
€ 0,1774*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1668*
€ 0,19849
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,161*
€ 0,19159
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1512*
€ 0,17993
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1452*
€ 0,17279
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1392*
€ 0,16565
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1162*
€ 0,13828
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.