Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter 44289 R 83934 m.UNF-Gewinde Grade 8 (~10)


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantmutter 44289 R 83934 m.UNF-Gewinde Grade 8 (~10)
Sechskantmutter 44289 R 83934 m.UNF-Gewinde Grade 8 (~10)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019418193
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     839341050750000
EAN/GTIN:
     4051426723215
Suchbegriffe:
DIN 934 zoll
Sechskantmutter DIN 934 zoll
Sechskantmutter ohne Norm
UNC-Maschinenschrauben
Sechskantmutter R 83934 UNF-Gewinde 3/4 Grade 8 (~10) 50 Stück ASME B 18.2.2 Grade 8 (~10) UNF Hex cap screws · Sechskantmuttern mit mit UNF-Gewinde - Abmessung: 3/4 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 83934.105· Normart: REYHER-Artikel 83934
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
839341050750000
Werksnummer:
8000226439
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,049400
Gewicht brutto Kg:
0,049400
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
3/4
Norm:
R 83934 m.UNF-Gewinde
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
Grade 8 (~10)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
750
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,3126*
€ 0,4516*
1 Tag
455
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,3478*
€ 0,4678*
Lager 1955
650
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,3426*
€ 0,4727*
6 Tage
650
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,3632*
€ 0,4932*
20 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4226*
€ 0,5626*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,4727*
€ 0,56251
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,4576*
€ 0,54454
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,4326*
€ 0,51479
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,4226*
€ 0,50289
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,4026*
€ 0,47909
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,3426*
€ 0,40769
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3426* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 23,635* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.