Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUBO 884946002310000 Profilscheibe R 88494 f.6-kantschrauben 231 - M36x10 Polyam


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DUBO 884946002310000 Profilscheibe R 88494 f.6-kantschrauben 231 - M36x10 Polyam
DUBO 884946002310000 Profilscheibe R 88494 f.6-kantschrauben 231 - M36x10 Polyam
Artikel-Nr.:
     1955B-2019418452
Hersteller:
     DUBO
Herst.-Nr.:
     884946002310000
EAN/GTIN:
     4043952682401
Profilscheibe R 88494 f.6-ktschrauben 231 - M36x10 PA 6 natur 1St. DUBO Artikel 88494 Kunststoff PA 6 naturfarben DUBO-Profilscheiben für Sechskantschrauben - Abmessung: 231 - M36x10 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· passend für: Sk.-Schrauben M 36 S· Durchmesser: 231mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 88494.600· Normart: REYHER-Artikel 88494· Oberfläche: naturfarben
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
884946002310000
Werksnummer:
8000230817
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,017700
Gewicht brutto Kg:
0,017700
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
231 - M36x10
Norm:
R 88494 f.6-kantschrauben
Produktart:
Profilscheibe
Ausfuehrung:
Polyamid 6 naturfarben
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
10
€ 9,00*
ab € 2,9083*
€ 3,8483*
Lager 1955
840
10
€ 5,99*
ab € 3,588*
€ 4,8843*
1 Tag
588
10
€ 5,59*
ab € 3,7766*
€ 4,9666*
1 Tag
840
10
€ 5,45*
ab € 3,95*
€ 5,21*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,2871*
€ 5,6171*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,8843*
€ 5,81232
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,6511*
€ 5,53481
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,328*
€ 5,15032
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,218*
€ 5,01942
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,078*
€ 4,85282
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,588*
€ 4,26972
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 48,843* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.