Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantflanschschraube M 10 x 30 R 88913 Sperr-Ripp VG 100 zinkbesch. Gleitmit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantflanschschraube M 10 x 30 R 88913 Sperr-Ripp VG 100 zinkbesch. Gleitmit
Sechskantflanschschraube M 10 x 30 R 88913 Sperr-Ripp VG 100 zinkbesch. Gleitmit
Artikel-Nr.:
     1955B-2019418540
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     889131910100030
EAN/GTIN:
     4051426716200
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
Sicherungsschraube
Sperrrippenschraube
Sperrzahnschraube
Sechskantflanschschraube R 88913 Sperr-Ripp VG M10x30 100 flZnnc 480h-L 200St. Artikel 88913 100 RIPP flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskant-Flanschschrauben mit Sperr-Rippen · Flansch · Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 30 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 30mm· Gruppencode: 88913.191· Normart: REYHER-Artikel 88913
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
889131910100030
Werksnummer:
8000232526
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,030730
Gewicht brutto Kg:
0,030730
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 30
Norm:
R 88913 Sperr-Ripp VG
Produktart:
Sechskantflanschschraube
Ausfuehrung:
100 zinkbesch. Gleitmittel flZnnc 480h-L
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1800
200
€ 4,30*
ab € 0,2377*
€ 0,3219*
1 Tag
1120
200
€ 5,59*
ab € 0,2642*
€ 0,3442*
Lager 1955
1600
200
€ 5,99*
ab € 0,2595*
€ 0,3471*
7 Tage
1600
200
€ 7,99*
ab € 0,2758*
€ 0,3558*
16 Tage
nicht lagernd
200
Frei Haus
ab € 0,3204*
€ 0,4004*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,3471*
€ 0,41305
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,3233*
€ 0,38473
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3095*
€ 0,36831
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2995*
€ 0,35641
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,2895*
€ 0,34451
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,2595*
€ 0,30881
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 69,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.