Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUBO 884946002150000 Profilscheibe R 88494 f.6-kantschrauben 215 - M20x 7 Polyam


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DUBO 884946002150000 Profilscheibe R 88494 f.6-kantschrauben 215 - M20x 7 Polyam
DUBO 884946002150000 Profilscheibe R 88494 f.6-kantschrauben 215 - M20x 7 Polyam
Artikel-Nr.:
     1955B-2019418637
Hersteller:
     DUBO
Herst.-Nr.:
     884946002150000
EAN/GTIN:
     4043952682340
Profilscheibe R 88494 f.6-ktschrauben 215 - M20x 7 PA 6 natur 50St. DUBO Artikel 88494 Kunststoff PA 6 naturfarben DUBO-Profilscheiben für Sechskantschrauben - Abmessung: 215 - M20x 7 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· passend für: Sk.-Schrauben M 20 S· Durchmesser: 215mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 88494.600· Normart: REYHER-Artikel 88494· Oberfläche: naturfarben
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
884946002150000
Werksnummer:
8000230812
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
215 - M20x 7
Norm:
R 88494 f.6-kantschrauben
Produktart:
Profilscheibe
Ausfuehrung:
Polyamid 6 naturfarben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
50
€ 9,00*
ab € 0,7281*
€ 0,9481*
2 Tage
1035
50
€ 4,95*
ab € 0,9159*
€ 1,2059*
1 Tag
805
50
€ 5,59*
ab € 0,9415*
€ 1,2215*
Lager 1955
1150
50
€ 5,99*
ab € 0,9247*
€ 1,242*
7 Tage
1150
50
€ 7,99*
ab € 0,9482*
€ 1,2482*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,242*
€ 1,47798
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1683*
€ 1,39028
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0947*
€ 1,30269
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0447*
€ 1,24319
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,0147*
€ 1,20749
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,9247*
€ 1,10039
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 62,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.