Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

106428000160080 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 16 x 80 8.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
106428000160080 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 16 x 80 8.8
106428000160080 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 16 x 80 8.8
Artikel-Nr.:
     1955B-2019418681
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     106428000160080
EAN/GTIN:
     4043952604670
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M16x 80 8.8 25 Stück ISO 10642 08.8 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 80 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.800· Normart: ISO 10642· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
106428000160080
Werksnummer:
8000222045
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,127000
Gewicht brutto Kg:
0,127000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 80
Norm:
ISO 10642 Innensechskant
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
975
25
€ 4,30*
ab € 0,5558*
€ 0,8099*
5 Tage
975
25
€ 4,90*
ab € 0,6018*
€ 0,8218*
2 Tage
900
25
€ 4,95*
ab € 0,6194*
€ 0,8294*
1 Tag
700
25
€ 5,59*
ab € 0,6193*
€ 0,8393*
Lager 1955
1000
25
€ 5,99*
ab € 0,6082*
€ 0,8563*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,8563*
€ 1,019
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8072*
€ 0,96057
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,7682*
€ 0,91416
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7482*
€ 0,89036
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7182*
€ 0,85466
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,6082*
€ 0,72376
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 21,4075* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.