Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUBO 884946002050000 Profilscheibe R 88494 f.6-kantschrauben 205 - M10x 4,7 Poly


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DUBO 884946002050000 Profilscheibe R 88494 f.6-kantschrauben 205 - M10x 4,7 Poly
DUBO 884946002050000 Profilscheibe R 88494 f.6-kantschrauben 205 - M10x 4,7 Poly
Artikel-Nr.:
     1955B-2019418910
Hersteller:
     DUBO
Herst.-Nr.:
     884946002050000
EAN/GTIN:
     4043952682296
Profilscheibe R 88494 f.6-ktschrauben 205 - M10x 4,7 PA 6 natur 100St. DUBO Artikel 88494 Kunststoff PA 6 naturfarben DUBO-Profilscheiben für Sechskantschrauben - Abmessung: 205 - M10x 4,7 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· passend für: Sk.-Schrauben M 10 S· Durchmesser: 205mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 88494.600· Normart: REYHER-Artikel 88494· Oberfläche: naturfarben
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
884946002050000
Werksnummer:
8000230807
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
205 - M10x 4,7
Norm:
R 88494 f.6-kantschrauben
Produktart:
Profilscheibe
Ausfuehrung:
Polyamid 6 naturfarben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
100
€ 9,00*
ab € 0,1999*
€ 0,2699*
1 Tag
3220
100
€ 5,59*
ab € 0,2571*
€ 0,3371*
Lager 1955
4600
100
€ 5,99*
ab € 0,2525*
€ 0,3399*
3 Tage
4600
200
Frei Haus
ab € 0,2577*
€ 0,3572*
6 Tage
4600
100
€ 7,99*
ab € 0,2683*
€ 0,3583*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3399*
€ 0,40448
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3362*
€ 0,40008
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3025*
€ 0,35998
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2925*
€ 0,34808
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2825*
€ 0,33618
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2525*
€ 0,30048
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 33,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.