Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeeinsatz M 10 x 10 R 88330 Form A A 2


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Gewindeeinsatz M 10 x 10 R 88330 Form A A 2
Gewindeeinsatz M 10 x 10 R 88330 Form A A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019418955
Hersteller:
     Amecoil
Herst.-Nr.:
     883309219100010
EAN/GTIN:
     4043952674284
Suchbegriffe:
DIN 8140
Gewindebuchsen DIN 8140
Gewindeeinsätze DIN 8140
Drahtgewindeeinsatz
Gewindeeinsatz R 88330 FormA M10x 10 A 2 25 Stück AMECOIL Artikel 88330 A 2 Form A-SR Gewindeeinsätze DIN 8140 für Nutz-Regelgewinde - Abmessung: M 10 x 10 VE=K (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Typ: Form A-SR· Material: A 2· Norm: REYHER-Artikel 88330· Gruppencode: 88330.921· Normart: REYHER-Artikel 88330· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Gewindeeinsätze DIN 8140, mit Mitnehmer- (Abbrech-) Zapfen, A = für Nutz-Regelgewinde, SR = AMECOIL Typ SR
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
883309219100010
Werksnummer:
8000229938
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 10
Norm:
R 88330 Form A
Produktart:
Gewindeeinsatz
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
225
25
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,5436*
€ 0,7436*
1 Tag
175
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,5524*
€ 0,7624*
Lager 1955
250
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,5427*
€ 0,7685*
6 Tage
250
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,5766*
€ 0,7966*
3 Tage
250
100
pro Box
Frei Haus
ab € 0,5461*
€ 0,8529*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 0,7685*
€ 0,91452
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,7406*
€ 0,88131
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,6927*
€ 0,82431
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,6727*
€ 0,80051
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,6527*
€ 0,77671
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,5427*
€ 0,64581
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,5427* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 19,2125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.