Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantflanschschraube M 10 x 35 R 88913 Sperr-Ripp VG 100 zinkbesch. Gleitmit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantflanschschraube M 10 x 35 R 88913 Sperr-Ripp VG 100 zinkbesch. Gleitmit
Sechskantflanschschraube M 10 x 35 R 88913 Sperr-Ripp VG 100 zinkbesch. Gleitmit
Artikel-Nr.:
     1955B-2019418998
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     889131910100035
EAN/GTIN:
     4051426716217
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
Sicherungsschraube
Sperrrippenschraube
Sperrzahnschraube
Sechskantflanschschraube R 88913 Sperr-Ripp VG M10x35 100 flZnnc 480h-L 100St. Artikel 88913 100 RIPP flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskant-Flanschschrauben mit Sperr-Rippen · Flansch · Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 35 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 35mm· Gruppencode: 88913.191· Normart: REYHER-Artikel 88913
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
889131910100035
Werksnummer:
8000232527
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,033750
Gewicht brutto Kg:
0,033750
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 35
Norm:
R 88913 Sperr-Ripp VG
Produktart:
Sechskantflanschschraube
Ausfuehrung:
100 zinkbesch. Gleitmittel flZnnc 480h-L
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,30*
ab € 0,3073*
€ 0,4259*
Lager 1955
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 0,3358*
€ 0,4557*
8 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,357*
€ 0,467*
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,4153*
€ 0,5453*
6 Tage
nicht lagernd
200
Frei Haus
ab € 0,4581*
€ 0,5976*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4557*
€ 0,54228
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4307*
€ 0,51253
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4058*
€ 0,4829
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3958*
€ 0,471
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3758*
€ 0,4472
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3358*
€ 0,3996
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 45,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.