Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 890136310000000 Kappe R 89013 Kopfbohrung schwarz Kunststoff


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
SPAX 890136310000000 Kappe R 89013 Kopfbohrung schwarz Kunststoff
SPAX 890136310000000 Kappe R 89013 Kopfbohrung schwarz Kunststoff
Artikel-Nr.:
     1955B-2019419134
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     890136310000000
EAN/GTIN:
     4003530039416
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Kappe R 89013 Kopfbohrung sw Ku. 500 Stück SPAX Artikel 89013 Kunststoff schwarz Kappen mit Stift ABC-SPAX-Schrauben mit Kopfbohrung - Abmessung: schwarz VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 89013.631· Normart: REYHER-Artikel 89013
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
890136310000000
Werksnummer:
8000232945
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
schwarz
Norm:
R 89013 Kopfbohrung
Produktart:
Kappe
Ausfuehrung:
Kunststoff
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
500
€ 9,00*
ab € 0,0233*
€ 0,032*
Lager 1955
7500
500
€ 5,99*
ab € 0,029*
€ 0,0408*
6 Tage
7500
500
€ 7,99*
ab € 0,0313*
€ 0,0425*
3 Tage
7500
2000
Frei Haus
ab € 0,0296*
€ 0,045*
1 Tag
7500
500
€ 5,45*
ab € 0,0337*
€ 0,0453*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0408*
€ 0,04855
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0393*
€ 0,04677
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0367*
€ 0,04367
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0355*
€ 0,04225
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0341*
€ 0,04058
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,029*
€ 0,03451
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,029* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 20,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.