Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter 44415 R 83934 m.UNC-Gewinde Grade 8 (~10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter 44415 R 83934 m.UNC-Gewinde Grade 8 (~10)
Sechskantmutter 44415 R 83934 m.UNC-Gewinde Grade 8 (~10)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019419172
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     839341040780000
EAN/GTIN:
     4051426722973
Suchbegriffe:
DIN 934 zoll
Sechskantmutter DIN 934 zoll
Sechskantmutter ohne Norm
UNC-Maschinenschrauben
Sechskantmutter R 83934 UNC-Gewinde 7/8 Grade 8 (~10) 25 Stück ASME B 18.2.2 Grade 8 (~10) UNC Hex cap screws · Sechskantmuttern mit mit UNC-Gewinde - Abmessung: 7/8 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 83934.104· Normart: REYHER-Artikel 83934
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
839341040780000
Werksnummer:
8000226426
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,083760
Gewicht brutto Kg:
0,083760
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
7/8
Norm:
R 83934 m.UNC-Gewinde
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
Grade 8 (~10)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1150
25
€ 4,30*
ab € 0,4275*
€ 0,6336*
1 Tag
1138
25
€ 5,59*
ab € 0,4761*
€ 0,6561*
Lager 1955
1625
25
€ 5,99*
ab € 0,4675*
€ 0,6614*
4 Tage
1625
25
€ 7,99*
ab € 0,4973*
€ 0,6873*
19 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,579*
€ 0,799*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,6614*
€ 0,78707
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6444*
€ 0,76684
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,6075*
€ 0,72293
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5875*
€ 0,69913
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5575*
€ 0,66343
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4675*
€ 0,55633
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 16,535* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.