Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrzahnscheibe S12 x18 x1,1 R 88120 beidseitig gezahnt Federstahl


Menge:  Box  
Produktinformationen
Sperrzahnscheibe S12 x18 x1,1 R 88120 beidseitig gezahnt Federstahl
Sperrzahnscheibe S12 x18 x1,1 R 88120 beidseitig gezahnt Federstahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019419325
Hersteller:
     Schnorr
Herst.-Nr.:
     881200049120000
EAN/GTIN:
     4043952667989
Suchbegriffe:
Schnorr-Scheibe
Schnorr-Sicherheitsscheibe
Schnorrscheibe
Rippenscheibe
Sperrzahnscheibe R 88120 beids.gez. S12x18x1,1 Federstahl 100St. SCHNORR Artikel 88120 Federstahl Form S SCHNORR-Sperrzahnscheiben · beidseitig gezahnt · für Schrauben mit Fkl. Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 12mm· Gruppencode: 88120.004· Normart: REYHER-Artikel 88120· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
881200049120000
Werksnummer:
8000228884
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
S12 x18 x1,1
Norm:
R 88120 beidseitig gezahnt
Produktart:
Sperrzahnscheibe
Ausfuehrung:
Federstahl
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Box
€ 5,00*
ab € 0,0242*
€ 0,0338*
2 Tage
unbekannt
100
pro Box
€ 9,00*
ab € 0,0496*
€ 0,0718*
5 Tage
800
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0645*
€ 0,0926*
4 Tage
630
100
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0654*
€ 0,0937*
Lager 1955
700
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0649*
€ 0,095*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,095*
€ 0,11305
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,0934*
€ 0,11115
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0851*
€ 0,10127
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0846*
€ 0,10067
pro Box
ab 2500000 Boxen
€ 0,0649*
€ 0,07723
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0649* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 9,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schnorr
881200149120000
ab € 0,0304*
Ähnlich
Schnorr
881210049120000
ab € 0,0623*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.