Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUBO 884946002000000 Profilscheibe R 88494 f.6-kantschrauben 200 - M 5x 3 Polyam


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DUBO 884946002000000 Profilscheibe R 88494 f.6-kantschrauben 200 - M 5x 3 Polyam
DUBO 884946002000000 Profilscheibe R 88494 f.6-kantschrauben 200 - M 5x 3 Polyam
Artikel-Nr.:
     1955B-2019419421
Hersteller:
     DUBO
Herst.-Nr.:
     884946002000000
EAN/GTIN:
     4043952682258
Profilscheibe R 88494 f.6-ktschrauben 200 - M5x 3 PA 6 natur 100St. DUBO Artikel 88494 Kunststoff PA 6 naturfarben DUBO-Profilscheiben für Sechskantschrauben - Abmessung: 200 - M 5x 3 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· passend für: Sk.-Schrauben M 5 S· Durchmesser: 200mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 88494.600· Normart: REYHER-Artikel 88494· Oberfläche: naturfarben
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
884946002000000
Werksnummer:
8000230804
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
200 - M 5x 3
Norm:
R 88494 f.6-kantschrauben
Produktart:
Profilscheibe
Ausfuehrung:
Polyamid 6 naturfarben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
100
€ 9,00*
ab € 0,1068*
€ 0,1478*
2 Tage
900
100
€ 5,49*
ab € 0,1362*
€ 0,1872*
1 Tag
700
100
€ 5,59*
ab € 0,1384*
€ 0,1904*
Lager 1955
1000
100
€ 5,99*
ab € 0,1369*
€ 0,1931*
7 Tage
1000
100
€ 7,99*
ab € 0,1446*
€ 0,1986*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1931*
€ 0,22979
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1739*
€ 0,20694
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1659*
€ 0,19742
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1599*
€ 0,19028
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1369*
€ 0,16291
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 19,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.