Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube 1/4 x 5 R 83931 m.UNC-Gewinde/Schaft Grade 5 (~8.8)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube 1/4 x 5 R 83931 m.UNC-Gewinde/Schaft Grade 5 (~8.8)
Sechskantschraube 1/4 x 5 R 83931 m.UNC-Gewinde/Schaft Grade 5 (~8.8)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019419528
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     839318040250127
EAN/GTIN:
     4051426724878
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
Sechskantschrauben nach ASME
sechskantschrauben nach asme
Sechskantschraube R 83931 UNC-Gewinde/Schaft 1/4x 5 Grade 5 (~8.8) 100 Stück ASME B 18.2.1 Grade 5 (~8.8) UNC Hex cap screws · Sechskantschrauben mit Schaft · mit UNC Gewinde - Abmessung: 1/4 x 5 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 127mm· Gruppencode: 83931.804· Normart: REYHER-Artikel 83931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
839318040250127
Werksnummer:
8000226059
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,033250
Gewicht brutto Kg:
0,033250
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
1/4 x 5
Norm:
R 83931 m.UNC-Gewinde/Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
Grade 5 (~8.8)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
100
€ 4,30*
ab € 0,26*
€ 0,3656*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,59*
ab € 0,2891*
€ 0,3791*
Lager 1955
100
100
€ 5,99*
ab € 0,2839*
€ 0,3823*
8 Tage
100
100
€ 7,99*
ab € 0,3018*
€ 0,3918*
17 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,3507*
€ 0,4607*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3823*
€ 0,45494
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3781*
€ 0,44994
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3439*
€ 0,40924
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3339*
€ 0,39734
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3239*
€ 0,38544
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2839*
€ 0,33784
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 38,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.