Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift 10 x 70 ISO 8752 geschlitzt Federstahl schwere Ausf.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Spannstift 10 x 70 ISO 8752 geschlitzt Federstahl schwere Ausf.
Spannstift 10 x 70 ISO 8752 geschlitzt Federstahl schwere Ausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019419715
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087520000100070
EAN/GTIN:
     4043952587928
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Spannstift ISO 8752 geschlitzt 10x 70 Federstahl schwere Ausf. 100 Stück ISO 8752 Federstahl Spannstifte (-hülsen) · geschlitzt · schwere Ausführung - Abmessung: 10 x 70 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08752.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087520000100070
Werksnummer:
8000220244
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,024800
Gewicht brutto Kg:
0,024800
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10 x 70
Norm:
ISO 8752 geschlitzt
Produktart:
Spannstift
Ausfuehrung:
Federstahl schwere Ausf.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2100
100
€ 4,90*
ab € 0,16*
€ 0,21*
3 Tage
2530
100
€ 4,30*
ab € 0,146*
€ 0,213*
1 Tag
2100
100
€ 5,59*
ab € 0,1707*
€ 0,2307*
Lager 1955
3000
100
€ 5,99*
ab € 0,1677*
€ 0,2326*
7 Tage
3000
100
€ 7,99*
ab € 0,178*
€ 0,238*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,2326*
€ 0,27679
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,2201*
€ 0,26192
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2077*
€ 0,24716
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1977*
€ 0,23526
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1677*
€ 0,19956
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1677* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 23,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.