Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe 20 (21x37x 4) EN 14399-6 rund Stahl 300 HV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibe 20 (21x37x 4) EN 14399-6 rund Stahl 300 HV
Scheibe 20 (21x37x 4) EN 14399-6 rund Stahl 300 HV
Artikel-Nr.:
     1955B-2019419867
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143990040200000
EAN/GTIN:
     4043952694534
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-6
Scheibe DIN EN 14399-6
scheibe din en 14399-6
Scheibe EN 14399-6 rund 20 (21x37x 4) Stahl 300 HV 1 Stück PEINER EN 14399-6 Stahl 300 HV -P- Scheiben · rund · für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: 20 (21x37x 4) VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 20mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 14399.004· Normart: EN 14399· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
143990040200000
Werksnummer:
8000223044
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,019600
Gewicht brutto Kg:
0,019600
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
20 (21x37x 4)
Norm:
EN 14399-6 rund
Produktart:
Scheibe
Ausfuehrung:
Stahl 300 HV
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 0,1484*
€ 0,2304*
2 Tage
2034
1
€ 5,59*
ab € 0,1938*
€ 0,2938*
Lager 1955
2905
1
€ 5,99*
ab € 0,1904*
€ 0,296*
7 Tage
2905
1
€ 7,99*
ab € 0,21*
€ 0,32*
3 Tage
200
1
€ 4,95*
ab € 0,2213*
€ 0,3413*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,296*
€ 0,35224
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,2932*
€ 0,34891
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,2904*
€ 0,34558
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2604*
€ 0,30988
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2404*
€ 0,28608
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2304*
€ 0,27418
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1904*
€ 0,22658
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143991060200000
ab € 0,4238*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.