Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilsicherungsscheibe HLB-24 R 88032 Stahl zinklamellenbesch. breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keilsicherungsscheibe HLB-24 R 88032 Stahl zinklamellenbesch. breit
Keilsicherungsscheibe HLB-24 R 88032 Stahl zinklamellenbesch. breit
Artikel-Nr.:
     1955B-2019419889
Hersteller:
     HEICO
Herst.-Nr.:
     880320340240000
EAN/GTIN:
     4043952790625
Suchbegriffe:
Keilsicherungsscheiben
Keilsicherungsscheibenpaare
NORD-LOCK Scheibe
keilsicherungsscheiben heico
Keilsicherungsscheibe R 88032 HLB-24 Stahl zinklamellenb. breit 50St. HEICO Artikel 88032 St.verg. zinklamellenbeschichtet · breit Heico-Lock-Scheiben · vergrößerte Auflage (Keilsicherungsscheibenpaare) - Abmessung: HLB-24 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88032.034· Normart: REYHER-Artikel 88032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
880320340240000
Werksnummer:
8000226608
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,048020
Gewicht brutto Kg:
0,048020
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
HLB-24
Norm:
R 88032
Produktart:
Keilsicherungsscheibe
Ausfuehrung:
Stahl zinklamellenbesch. breit
Weitere Suchbegriffe: keilsicherungsscheiben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 4,5734*
€ 5,2934*
4 Tage
810
50
Frei Haus
ab € 5,9608*
€ 6,7308*
1 Tag
1050
50
Frei Haus
ab € 6,00*
€ 6,80*
3 Tage
1050
50
Frei Haus
ab € 5,99*
€ 6,83*
Lager 1955
900
50
€ 5,99*
ab € 5,9647*
€ 6,9205*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,9205*
€ 8,2354
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,7426*
€ 8,02369
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,2947*
€ 7,49069
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,2047*
€ 7,38359
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 5,9647*
€ 7,09799
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 346,025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nord-Lock
881320340240000
ab € 2,7302*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.