Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

890970690050120 Spanplattenschraube R 89097 SEKO Kreuzschlitz-PZ TG 5 x 120/70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
890970690050120 Spanplattenschraube R 89097 SEKO Kreuzschlitz-PZ TG 5 x 120/70
890970690050120 Spanplattenschraube R 89097 SEKO Kreuzschlitz-PZ TG 5 x 120/70
Artikel-Nr.:
     1955B-2019419939
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     890970690050120
EAN/GTIN:
     4051426983848
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschraube senkkopf 5,0x12...
Spanplattenschraube R 89097 SEKO PZ TG 5x120/70-Z Stahl galv.verz. gelb 200St. Artikel 89097 Stahl CE Seko-Z-Tg galv. verz. gelb Spanplattenschrauben · Senkkopf · Pozidriv-Kreuzschlitz · Teilgewinde - Abmessung: 5 x 120/70 -Z VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 89097.069· Normart: REYHER-Artikel 89097
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
890970690050120
Werksnummer:
8000233461
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
5 x 120/70 -Z
Norm:
R 89097 SEKO Kreuzschlitz-PZ TG
Produktart:
Spanplattenschraube
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt gelb
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1800
200
€ 4,30*
ab € 0,0622*
€ 0,0913*
1 Tag
1820
200
€ 5,59*
ab € 0,0692*
€ 0,0956*
Lager 1955
2600
200
€ 5,99*
ab € 0,0679*
€ 0,0968*
7 Tage
2600
200
€ 7,99*
ab € 0,0724*
€ 0,0999*
15 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,085*
€ 0,1147*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0968*
€ 0,11519
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0927*
€ 0,11031
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,087*
€ 0,10353
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0844*
€ 0,10044
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0813*
€ 0,09675
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0679*
€ 0,0808
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 19,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.