Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerkopfschraube M 16 x 60 R 88950 Typ 50/30 6-kantmutter Mu A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hammerkopfschraube M 16 x 60 R 88950 Typ 50/30 6-kantmutter Mu A 4
Hammerkopfschraube M 16 x 60 R 88950 Typ 50/30 6-kantmutter Mu A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019420073
Hersteller:
     HALFEN
Herst.-Nr.:
     889509400160060
EAN/GTIN:
     4043952742280
Suchbegriffe:
Hakenkopfschraube
Halfenschraube
Hammerkopfbefestigung
Hammerkopfbefestigungssatz
Hammerkopfschraube R 88950 Typ 50/30 6-ktmutter M16x 60 Mu A 4 10St. HALFEN Artikel 88950 Mu A 4 HS 50/30 Hakenkopf-/Halfen-Schrauben · mit Sechskantmutter - Abmessung: M 16 x 60 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: HS 50/30· Gruppencode: 88950.940· Normart: REYHER-Artikel 88950· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Hakenkopf- / Halfen-Schrauben, Mu = mit Sechskantmutter
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
889509400160060
Werksnummer:
8000232865
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,178200
Gewicht brutto Kg:
0,178200
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 60
Norm:
R 88950 Typ 50/30 6-kantmutter
Produktart:
Hammerkopfschraube
Ausfuehrung:
Mu A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
100
10
Frei Haus
ab € 57,6675*
€ 65,9775*
2 Tage
100
10
Frei Haus
ab € 58,97*
€ 67,21*
4 Tage
100
10
Frei Haus
ab € 59,19*
€ 67,51*
5 Tage
100
10
Frei Haus
ab € 59,6258*
€ 67,8458*
Lager 1955
100
10
Frei Haus
ab € 58,598*
€ 68,5779*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 68,5779*
€ 81,6077
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,2029*
€ 78,78145
pro Stück
ab 50 Stück
€ 62,708*
€ 74,62252
pro Stück
ab 100 Stück
€ 61,618*
€ 73,32542
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 58,598*
€ 69,73162
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 685,779* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.